絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: ボルト

ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6,010件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション全ねじボルト BJ830イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)1000質量(g)450ねじピッチ1.5ねじ径M10
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
329税込362
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。二面幅(mm)13頭部高さ(mm)5.3
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)ボサード
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
4,998税込5,498
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,198税込3,518
1袋(100本)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-48強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
970税込1,067
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-47強度A2-100入数4ねじサイズM6×30
M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
770税込847
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-45強度A2-100入数4ねじサイズM6×20
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-43強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
750税込825
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-39強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-37強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-18入数1ねじサイズM12×25
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
309税込340特価
1本
取扱停止中
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-13入数1ねじサイズM10×25
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-09入数1ねじサイズM10×10
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-08入数1ねじサイズM8×30
M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-02入数1ねじサイズM8×8
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-98入数2ねじサイズM6×20
M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-93入数2ねじサイズM5×20
M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-89入数2ねじサイズM5×8
M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
440税込484
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-87入数2ねじサイズM4×20
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-85入数2ねじサイズM4×12
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
330税込363
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-81入数2ねじサイズM3×12
M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-80入数2ねじサイズM3×10
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,850税込2,035
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-76入数2ねじサイズM12×50
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
925税込1,018
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-71入数2ねじサイズM12×16
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-64入数2ねじサイズM10×10
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
925税込1,018
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-56入数4ねじサイズM6×30
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
705税込776
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-54入数4ねじサイズM6×20
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
705税込776
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
660税込726
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-51入数4ねじサイズM6×10
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-46入数4ねじサイズM5×10
M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-37入数4ねじサイズM5×8
M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-45入数4ねじサイズM4×10
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,320税込1,452
1本
予約販売
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-30入数1ねじサイズM12×30
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-25入数2ねじサイズM10×30
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
530税込583
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-22入数2ねじサイズM10×16
ボルト