商品豆知識
こんなお得な商品も!
カプラーハウジング 防水タイプ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090
適合電線(mm2)0.3-1.25
過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
用途水冷車専用
色青
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50
長さ(m)2
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG安全規格品
適合車種1種/排気量125cc以下対応
入数1個
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
主な適合純正品番93600-04012-1G
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
主な適合純正品番7NJ-14451-00
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
主な適合純正品番1J7-13569-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
代表車種KL110A8F
主な適合純正品番92055-1112
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質ステンレス
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー
耐熱温度(℃)600
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
タイプシングル球
定格電圧(V)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。
ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。
握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼
全長(mm)350
質量(g)235
タイプクランク
グリップ径(Φmm)25.7
グリップ長さ(mm)90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
主な適合純正品番42653-001-004
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様金属表面再生剤配合
種別潤滑スプレー
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個
長さ(m)約10
太さ(mm)約10
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番195-4911
形状14角
差込角(mm)9.5
全高(mm)35
対辺寸法(mm)64
外径(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール
全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)
色シルバー
タイプステンレスピンクリーナー10セット
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合純正品番91202-GEE-003
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。