ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
2,667 税込2,934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
68 税込75
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質 全長(mm)16 頭部白 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径(Φmm)8.2 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状なべ ねじ(mm)16
1箱(1000本)
7,484 税込8,232
5日以内出荷

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,267 税込4,694
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途笠木(棟下地)+鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板 材質 全長(mm)70 ねじ径(mm)4.5 材質(ねじ部)ユニクロ ねじ(mm)53
1箱(150本)
2,200 税込2,420
4日以内出荷

用途軽量耐火野地板+鉄骨 材質 全長(mm)35 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)1.6~3.2 頭径(Φmm)9.3 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ ねじ(mm)30
1箱(300本)
2,750 税込3,025
5日以内出荷

用途せっこうボード+鉄骨 材質 全長(mm)25 頭部白 ねじ径(mm)3.5 適合板厚(mm)1.0~2.3 頭径(Φmm)8 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ ねじ(mm)19
1箱(1000本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

用途薄鋼板+鉄骨 材質 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径(Φmm)8.2 材質(ねじ部)ダクロ処理 頭部形状なべ
1箱(500本)ほか
2,825 税込3,108
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,934 税込5,427
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 全長(mm)90 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状六角 ねじ(mm)50 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
3,867 税込4,254
5日以内出荷

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,534 税込4,987
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフドリル
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。 トラスコ品番243-8891 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 全長(mm)78 刃長(mm)45 適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下 刃径(mm)12.5
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ローレットねじ
RoHS
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質ポリアミド(PA) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)