絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(375)
  • エスコ(75)
  • 若井産業(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(27)
  • 九飛勢螺(21)
  • Live Pro(20)
  • 天野製作所(13)
  • ホシモト(12)
  • ハーフェレ(12)
  • ヤマヒロ(9)
  • アックスブレーン(4)
  • ピアス(4)
  • コノエ(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • ネグロス電工(1)
ねじの呼び
  • 5mm
  • 3mm(315)
  • 3.5mm(283)
  • 4mm(926)
  • 4.15mm(292)
  • M2(1,759)
  • M2.3(573)
  • M2.5(724)
  • M2.6(1,418)
  • M3(4,997)
  • M3.5(1,335)
  • M3.8(501)
  • M4(7,412)
  • M4.2(432)
  • M4.5(411)
  • M5(5,204)
  • M6(4,332)
  • M8(2,355)
  • M10(980)
  • M12(602)
頭部形状
頭部形状
なべ(22)
頭部形状
トラス(15)
頭部形状
六角(14)
頭部形状
(23)
長さ(mm)
  • 8(61)
  • 10(109)
  • 12(128)
  • 13(67)
  • 14(74)
  • 15(20)
  • 16(228)
  • 19(154)
  • 20(131)
  • 25(300)
  • 30(154)
  • 35(219)
  • 37(18)
  • 40(115)
  • 45(161)
  • 50(104)
  • 60(74)
  • 65(18)
  • 70(46)
  • 75(28)
材質
  • ステンレスすべて(93)
  • SUS304(40)
  • SUS410(14)
  • SUSXM7(12)
  • 樹脂(2)
  • (122)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(16)
取付穴形状
四角穴(1)
六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ユニクロ(25)
  • カラー(6)
  • クロメート(3)
  • スズメッキ(1)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(3)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(15)
  • ユニクロ(7)
  • ラスパート(2)
  • 亜鉛メッキ(10)
  • 銅メッキ(7)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(15)
  • 1.01(5)
  • 1.58(16山)(150)
  • 1.59(15)
  • 1.6(2)
  • 1.81(14山)(7)
  • 2.11(12山)(19)
0.8・1.01・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.2(278)
  • T27(1)
No.2・T27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板取付ビス(木下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木下地鉄板小波 若井産業木下地鉄板小波若井産業
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷
材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(14本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(120本)
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
8,020税込8,822
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角フランジ タッピングねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
7,898税込8,688
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーLive Pro
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(10本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
349税込384
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
木下地用波座別注セット 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板小波用若井産業
4,200税込4,620
1袋(100セット)
当日出荷
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,298税込6,928
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
2,198税込2,418
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型)ホシモト
32税込35
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ5x35mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)エスコ
639税込703特価
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×35入数50個
ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ タッピングねじ トラス頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,364税込2,600
1箱(8本×6パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・ブロンズ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ブロンズメッキ
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...
ねじ