ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質SUS410
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート
適合ドライバー♯2-H形
ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじ径d3.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
頭径D(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスク皿
寸法H(mm)2.4
ドリル径(Φmm)3.1
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7.5
頭部形状サラ
寸法d(Φmm)3.9
ねじの呼びM3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質鉄
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7
適合板厚(mm)1.4以下
頭径(Φmm)6
頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕様クロムフリー
全長L(mm)12.0
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2101-13
ねじサイズ4×12
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.2
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスク皿
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。
材質鉄
長さ(mm)14
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(合計)1.4以下
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥392
税込¥431
翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
全長L(mm)12.0
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2097-80
ねじサイズ4×12
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.2
1箱(1000個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付
寸法H(mm)3
ドリル径(Φmm)3.1
適合板厚(mm)2.3まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7
寸法d(Φmm)3.9
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ
種類ドリスクラッパ
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥632
税込¥695
翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2.2
頭径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥386
税込¥425
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。