ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄
表面処理ブロイズ
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズ
穴の形状四角穴3番
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質鉄
表面処理ディスゴ
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理クロメート
ねじ径×長さ(mm)5.5×38
穴の形状十字穴2番
1パック(80本)
¥779
税込¥857
当日出荷
12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5
適合板厚(mm)6~12
表面処理三価ユニクロ
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状四角穴3番
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理イエロー
全長L(mm)38.0
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)8.0
アズワン品番65-2102-89
頭高さH(mm)5.0
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)10.0まで
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ドリル長さk(mm)13.0
ドリル幅dk(mm)5.0
対辺B(mm)8.0
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。
ねじの呼びM5.5
呼び径5.5
長さ(mm)38
1箱(500本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。
材質鉄
ねじ長さ(mm)40
頭径(Φmm)14
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。
高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。
特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。
仕様18V対応
表面処理ユニクロメッキ
胴ぶち・コンパネ等の取付けに!
からまわりやゆるみが少ない!
板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5
下穴径(Φmm)4.5
ねじ(mm)30
頭径(mm)8.8
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法。〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)。〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)。〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材
材質鉄
全長(mm)70
色シルバー
ねじ長さ(mm)30
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)10
ねじ(mm)30
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
1箱(200本)
¥3,734
税込¥4,107
5日以内出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
ねじの呼びM5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0468
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。
釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。
床鳴り防止加工が施されております。
品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス
ねじの呼びM5.5
ねじ径(mm)5.5
長さ(mm)70
材質鉄
表面処理ダクロ
適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。
材質SUS410
十字穴番号No.2
ねじ径(mm)5.5
表面処理ブランカ
穴の形状四角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚
仕様イエロークロメート
材質鉄
全長(mm)38
ねじ径(mm)5.5
ねじ(mm)34
1箱(80本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材
材質鉄
色ブロンズ
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)9.5
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。