ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。
釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。
床鳴り防止加工が施されております。
品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス
ねじの呼びM5.5
ねじ径(mm)5.5
長さ(mm)70
材質鉄
表面処理ダクロ
適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理ダクロ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
長さ(mm)35
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6
寸法S(mm)(呼び)5
表面処理ダクロ
寸法e(mm)(最小)5.72
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)7.0/(最小)6.64
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1袋(500個)
¥15,098
税込¥16,608
9日以内出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
材質鉄(または標準)
表面処理ダクロ
種類LIVEナベ
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
1箱(500個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじ長さS(mm)30.0
表面処理ダクロ
仕上ダクロ
全長L(mm)35.0
ねじ径d4.6
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2102-93
ねじサイズ4.5×35
頭高さH(mm)2.6
座高h(mm)12.5
1箱(200個)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)30
材質鉄
十字穴番号2
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)9
表面処理ダクロ
1箱(500個)
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理ダクロ
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1箱(1200個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)8
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90
表面処理ダクロ
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6.3
寸法k+f(mm)1.9
1箱(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ダクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理ダクロ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM4.5
長さ(mm)25
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
1箱(500個)
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ダクロ
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
ねじの呼びM4
山数16
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9.4
1箱(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ダクロ
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ダクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。