ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)5.1 寸法S(mm)10 表面処理ディスゴ 寸法e(mm)約10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(300個)
5,698 税込6,268
翌日出荷