ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)1 寸法C(mm)12 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)1
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック
1箱(800個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート
1箱(800個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(150個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック
1箱(800個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒
1箱(800個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(1800個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)1 寸法C(mm)13 寸法D1(mm)16
1箱(250個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)13
1箱(250個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 種類I=4(SW+ISO小形W組込) 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(1800個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト
1箱(500個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ
1箱(800個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理三価ステンコート
1箱(1800個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(800個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ
1箱(800個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル
1箱(800個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)