ねじ :「茶箱」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
特価
本日7月9日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法d(Φmm)3.99~4.15
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)3.15~3.20
寸法y(mm)(最小)2.5
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
表面処理茶ブロンズ
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法D(mm)7.78~8.17
頭部形状PAN
寸法d3(mm)3.38~3.43
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
種類LIVE皿
寸法D(mm)8
頭部形状皿
ねじの呼びM4
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理茶ブロンズ
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿アンダーカット
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)約4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)20
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
穴の形状十字穴
1箱(500個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
種類FRX皿
頭部形状皿
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
寸法Dk(Φmm)6
種類フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)2.8
寸法F(mm)6
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス
寸法k(mm)(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)(最大)9.4/(最小)8.9
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。