ねじ :「100 木材」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭
胴部スクリュー
下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。
材質SUS410
十字穴番号No.2
ねじ径(mm)5.5
表面処理ブランカ
穴の形状四角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質鉄
長さ(mm)18
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。
材質鉄
表面処理ゼロクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。