19,055件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。 材質鉄/生地 ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット) 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質 表面処理三価ユニクロ 太さ(mm)4
1箱(20本×5パック)ほか
2,917 税込3,209
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径M4
1袋(102本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA949AS-310 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(50本)
295 税込325
当日出荷

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(300本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ジャックポイントフラットモドトラス 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS304相当) 表面処理光沢処理 先端形状平先 強度区分A2-21H
1袋(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

頭部形状ナベ頭 エスコ品番EA949TE-306
1個
230 税込253
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)35 頭部形状鍋頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NF-335
1パック(8本)
260 税込286
当日出荷

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-21 セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
1個
6,330 税込6,963
当日出荷

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1箱(37本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質 表面処理ラスパート
1ケース(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼びM4 付属品四角ビット付 材質 表面処理ステンレスコーティング 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(40個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハイロジック木ネジセット
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容19mm/25mm/32mm/38mm/50mm/75mm
1箱
499 税込549
4日以内出荷

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
1箱(100本)
2,424 税込2,666
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)1.6 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(25本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(6本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(23本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(168本)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-243 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
270 税込297
当日出荷

エスコ品番EA949AE-141 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷

1パック(10本)
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(340本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(45本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)