絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(236)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(77)
頭部形状
極低頭(69)
頭部形状
(1,896)
頭部形状
超極低頭(29)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ねじ

19,185件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付き
板金パッキンビス 若井産業板金パッキンビス若井産業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3長さ(mm)27材質呼び径(mm)4.3
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(9本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ドリルねじ皿小頭細目 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(33本)ほか
当日出荷
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-425
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-430ピッチ(mm)0.7
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-215
M3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコM3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)エスコ
310税込341
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ頭
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入 ウイング翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入ウイング(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
板金パッキン付ビス 若井産業板金パッキン付ビス若井産業(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(500本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
80税込88特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状
(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
389税込428特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
139税込153特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538特価
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(41本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(7本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
波座セット ステンレス 木下地専用 トラス頭 鉄板小波用 若井産業波座セット ステンレス 木下地専用 トラス頭 鉄板小波用若井産業
3,682税込4,050
1袋(100セット)
欠品中
仕様ハイ&ローねじ材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)35(ねじ)-呼び径(mm)5材質(ねじ部)材質(パッキン)EPDM
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱若井産業
8,600税込9,460
1ケース(400本×6箱)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1パック(20本)
当日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ねじ