ねじ :「カラー」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
種類カラー鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭径D(Φmm)13.7 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途カラー鋼板用 種別全ねじ 無色 種類鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上ジンロイ+透明塩ビパッキン付 ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)13.7 ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3.8 寸法P(mm)約1.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 表面処理ホワイト 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)(最大)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(500個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷