ねじ :「下穴用」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスク皿 寸法H(mm)2.4 ドリル径(Φmm)3.1 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.5 頭部形状サラ 寸法d(Φmm)3.9 ねじの呼びM3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN 三価ユニクロ
相手部材に下穴無しで施工できます。
1パック(100本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板 寸法d(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)11 最大適合板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板 トラスコ品番158-3337 材質 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,298 税込2,528
当日出荷

日本パワーファスニングJPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
1パック(100本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(350本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレス
エコ商品
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスクHEX 寸法H(mm)6.5 ドリル径(Φmm)5.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)13 寸法d(Φmm)6 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスクリーマフレキ 寸法H(mm)3.5 ドリル径(Φmm)3.3 適合板厚(mm)2.3まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.3 寸法d(Φmm)4.2 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNフジニッテイステンレス ドリスク リブ付
エコ商品
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付 寸法H(mm)2.4 ドリル径(Φmm)3 適合板厚(mm)2.3まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7 寸法d(Φmm)3.9 ねじの呼びM3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 表面処理三価ユニクロ 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
550 税込605
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状モドトラス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
482 税込530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
402 税込442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
424 税込466
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状モドトラス 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
562 税込618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
940 税込1,034
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。 材質 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12 ねじ径(mm)4.2 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
430 税込473
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(83本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12.7 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)4.5まで 表面処理三価ユニクロ 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
578 税込636
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 径(Φmm)ワッシャー:12 ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
718 税込790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm 付属品No.3 四角ビット×1本 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 寸法H(mm)4 寸法d(mm)5 ねじ径(mm)4.8 寸法D(mm)10.8 頭部厚(mm)4 頭部径(Φmm)10.8 最大適合板厚(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法H(mm)4
1パック(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。 呼び径4 働き長さ(mm)5 首下長(mm)13 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本)ほか
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。 呼び径4 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50本)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング