ねじ :「自動車用 特殊小ネジ」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理亜鉛黒 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 十字穴番号2 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5 寸法S(mm)8 寸法e(mm)(最小)8.7 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 寸法K(mm)3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)