ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,378
1箱(2000個)
翌日出荷
材質ステンレス長さ(mm)10寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.85寸法k(mm)2ピッチ(山数/inch)20穴の形状TRXPタイプねじの呼びM3ドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5
タップタイプ(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂¥13,980税込¥15,378
1箱(1250個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM3山数20材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法c(mm)0.6寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5寸法dc(Φmm)8
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
化粧ビス摂津金属工業税込¥956~¥869~