ねじ :「1.4mm」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理生地 頭部形状ナベ 穴の形状プラスマイナス
1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理艶消し黒 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(2200個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)1.4以下 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質SCM435 表面処理ユニクロ 使用座金ばね座金2号
1パック(15個)ほか
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ニッケル 使用座金ばね座金2号
1パック(13個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角トリーマ組込 穴の形状すりわり
1パック(6個)ほか
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8 ねじ規格並目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(1200個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
409 税込450
翌々日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理生地 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2.6 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(34個)
特価
429 税込472
当日出荷

1パック(6個)ほか
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)