ねじ :「1.4mm」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上パシペート・ワックス RoHS指令(10物質対応)対応 ドリル長さk(mm)5.5
1箱(100本)ほか
3,020 税込3,322
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス(SUS410) 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状皿特小頭 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)6 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(300本)ほか
3,996 税込4,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2 ピッチ(mm)1.4 全長(mm)13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4 働き長さ(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)8 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ヤマヒロカクスタッチ
エコ商品
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ 頭部厚(mm)0.5 ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.2 ねじ長さS(mm)45 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 寸法t(mm)1.4 頭部形状ナベ 寸法G(mm)約15 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)7
1箱(500個)
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 頭径D(Φmm)8 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
63,500 税込69,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)