ねじ :「8.5φ」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=2(SW組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(34個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(380本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410 穴の形状十字穴2番
1箱(90本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(90本)ほか
980 税込1,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(560本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブラックラスパート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,950 税込3,245
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。 材質ステンレスSUS410 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴2番
1パック(90本)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状トラス組込 穴の形状十字穴
1パック(12個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(520本)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(150本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 頭部形状トラス組込 穴の形状十字穴
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(1280本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ブレジャー 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状ブレジャー 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=2(SW組込) 表面処理ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部形状バインド組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 十字穴番号2 種類LI=2(内歯W組込)
1箱(1600個)ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(305本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(660本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)2.7 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.5
1箱(500個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング