ねじ :「8.5φ」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
長さ(mm)35
材質鉄
寸法t(mm)(最大)5
寸法S(mm)(呼び)8
表面処理ダクロ
寸法e(mm)(最小)9.15
寸法D1(Φmm)(最大)17.5
寸法T(mm)(最小)2.5
寸法b(mm)(最小)3.7
寸法K(mm)10
自由高(mm)(圧力試験後最小)4.2
寸法dk(Φmm)16
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。