ねじ :「C型鋼」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板 寸法d(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)11 最大適合板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
1パック(100本)ほか
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ
エコ商品
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板 トラスコ品番158-3337 材質 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,298 税込2,528
翌日出荷

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 頭部形状シンワッシャー 鉄板厚さ(mm)1.6~3.2 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
733 税込806
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)4 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)10.8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 頭部高さ(mm)2.3 刃先(mm)【ドリル(F)】5 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(150本)ほか
1,847 税込2,032
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 頭部形状シンワッシャー 鉄板厚さ(mm)1.6~3.2 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)ほか
234 税込257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)4 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)10.8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 頭部高さ(mm)2.3 刃先(mm)【ドリル(F)】5 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
473 税込520
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上三価ユニクロ ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(2000本)ほか
26,670 税込29,337
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 頭部形状ヘックス(6カク) 仕上スーパーパシペート ねじ長さS(mm)全ねじ
1ケース(1000本)ほか
40,800 税込44,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質SUS410ステンレス 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状ナベ 仕上パシペートワックス 頭径D(Φmm)8 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2.8 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
63,500 税込69,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。 ねじ径(mm)4 頭部径(Φmm)10
1箱(300本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 長さ(mm)25 材質(本体) 表面処理ラスパート 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ 線径(mm)4.2
1袋(12連×2本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング