ねじ :「NH-」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
商品豆知識
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)(最小)2.5
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法e(mm)(最小)4.58
寸法D1(Φmm)約8.5
寸法T(mm)約0.7
寸法K(mm)5
寸法U(mm)2.7
寸法dk(Φmm)8.5
1パック(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(最小)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法D1(Φmm)約13
寸法T(mm)約1
寸法K(mm)8
寸法U(mm)4.3
寸法dk(mm)13
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-415
ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質SUS410
頭部形状六角
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-205
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
用途鉄骨(厚物)
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)9.4
表面処理特殊ハードコーティング
用途鉄骨(厚物)
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)9.4
表面処理特殊ハードコーティング
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-435
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-430
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-420
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-315
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-440
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-425
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
野地板用ノジハイロービスです。
頭部径(Φmm)4.6
呼び寸法D(mm)4.6
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。