ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(33個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)6.9 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
10,903 税込11,993
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(16個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(23個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(34個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(43個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法a(mm)(最大)6.9 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8
1個
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(68個)
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(450個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(37個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,112 税込5,623
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(600個)ほか
4,874 税込5,361
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(71個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
4,252 税込4,677
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(38個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴番号2 呼び径4 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 平座金(D1×T)10×0.8
1袋(40個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(450個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(450個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)14×0.8
1袋(57個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)18×1.6
1袋(33個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法a(mm)5.4 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)14×1.0
1袋(38個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(24個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(35個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1袋(106個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,158 税込5,674
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
1個
15,656 税込17,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(58個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
1袋(700個)ほか
5,234 税込5,757
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1袋(87個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)