ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(4個)
特価
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
13,772 税込15,149
翌日出荷

長さ(mm)15 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
20,983 税込23,081
翌日出荷

長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
12,714 税込13,985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1袋(300個)ほか
4,876 税込5,364
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1袋(16個)
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(12個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(13個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(350個)ほか
4,736 税込5,210
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(28個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
4,989 税込5,488
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(22個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(350個)ほか
4,829 税込5,312
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(100個)
9,800 税込10,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
1個
7,696 税込8,466
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(150個)ほか
5,627 税込6,190
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
1袋(200個)ほか
4,996 税込5,496
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
6,772 税込7,449
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(450個)
4,529 税込4,982
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1袋(350個)ほか
4,656 税込5,122
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1袋(9個)
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
6,425 税込7,068
8日以内出荷

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
1袋(200個)ほか
4,996 税込5,496
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(150個)ほか
5,623 税込6,185
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
667 税込734
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)