FA現場のお役立ち情報
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • PTCヒーター 加島

    PTCヒーター

    加島
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
  • 熱風ヒータースーパージェットヒート 日本精器

    熱風ヒータースーパージェットヒート

    日本精器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
    用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
  • サン・ヒーター用スライド台 三陽工業

    サン・ヒーター用スライド台

    三陽工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。
    寸法(mm)ベース板:930×620質量(kg)3(ヒーター含まず)スライド寸法(mm)500
  • サン・アングルヒーター 三陽工業

    サン・アングルヒーター

    三陽工業
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
    用途プラスチックの折り曲げ最高温度(℃)150ヒーター寸法(mm)1000ヒーター容量(W)400入力電源(V)100
  • 取付ヒーター S2型 八光電機

    取付ヒーター S2型

    八光電機
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • コンパクト熱風ヒーター ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
  • 工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー ステンレスプレスバーナー(LPガス仕様)

    大同興業
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から59日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
  • 工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様) 大同興業

    工業用バーナー 省エネガスバーナー(LPガス仕様)

    大同興業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。 使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
    用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) ランニングコストを抑えたい方に。 工場内 CO2排出量を減らしたい方に。 既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
  • サイカンヒーター W型(段付き) 八光電機

    サイカンヒーター W型(段付き)

    八光電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。
    タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
  • 精密ホットプレート 八光電機

    精密ホットプレート

    八光電機
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
    ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
  • マイクロリングヒーター 八光電機

    マイクロリングヒーター

    八光電機
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。
    電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分
  • カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型 ヤガミ

    カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型

    ヤガミ
    5,898税込6,488
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型

    ヤガミ
    6,698税込7,368
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター DYCH型 ヤガミ

    カートリッジヒーター DYCH型

    ヤガミ
    3,598税込3,958
    1台
    22日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    4,498税込4,948
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター CHS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CHS型

    ヤガミ
    3,298税込3,628
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型 ヤガミ

    カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型

    ヤガミ
    7,098税込7,808
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター DYCH型 ヤガミ

    カートリッジヒーター DYCH型

    ヤガミ
    4,498税込4,948
    1台
    22日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター CNS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CNS型

    ヤガミ
    4,998税込5,498
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • カートリッジヒーター CHS型 ヤガミ

    カートリッジヒーター CHS型

    ヤガミ
    6,698税込7,368
    1台
    12日以内出荷
    高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。
    用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    5,598税込6,158
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    6,798税込7,478
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    トラスコ品番643-3142電圧(V)24容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5.4シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    53,980税込59,378
    1本
    26日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)三相200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    電圧(V)100シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    11,980税込13,178
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 表面温度測定熱電対キット 八光電機

    表面温度測定熱電対キット

    八光電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機

    熱電対 丸端子取付タイプ

    八光電機
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定熱電対キット 八光電機

    温度測定熱電対キット

    八光電機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂成形機用熱電対 八光電機

    樹脂成形機用熱電対

    八光電機
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
    仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,598税込5,058
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    48,980税込53,878
    1本
    25日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
  • ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機

    ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)

    八光電機
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    7,698税込8,468
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ヒーター・熱風発生機