絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・TRUSCO・折原製作所・呉工業(クレ)・寺岡製作所・セキスイ・まつうら工業・オカモト・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・アズワン・カクダイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
395件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)

    3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
  • 50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-2
  • 100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SC-100
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キラッと、仕上げも鮮やかに。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ

    多用途施工用布テープ KZ-31

    ニトムズ(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
    用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
  • スコッチ 強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力多用途補修テープ

    3M(スリーエム)
    609税込670
    1巻
    欠品中
    丈夫なポリエステルメッシュ入りです。多用途に使える強力粘着補修用テープです。
    用途一時的な屋内の補修 。梱包・結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2シルバー長さ(m)18基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)粘着剤ゴム系引張強度(N/10mm)45N180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
  • 超強力補修テープハガレナインマルチ リンレイテープ

    超強力補修テープハガレナインマルチ

    リンレイテープ
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
    用途ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能幅(mm)80厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着力(N/cm)7.9引張強度(N/cm)42
  • アルミテープ PROSTYLE

    アルミテープ

    PROSTYLE
    898税込988
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止
    用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
  • フローリング補修テープ 75×0.9 ダークブラウン ニトムズ

    フローリング補修テープ 75×0.9 ダークブラウン

    ニトムズ
    499税込549
    1巻
    当日出荷
  • 強力防水帆布シート補修テープ まつうら工業

    強力防水帆布シート補修テープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。
    用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。仕様紙管巻、はく離紙付きトラスコ品番254-0621材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤幅(mm)14厚さ(mm)約0.7ダークグリーン長さ(m)25耐久性(年)約2~3(保証値ではありません)
  • ハガレナインマルチ#600NW リンレイテープ

    ハガレナインマルチ#600NW

    リンレイテープ
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 エスコ

    200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用

    エスコ
    500税込550
    1パック
    翌日出荷
    透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
    仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
  • アルミニウムテープ 50mm×50m アズワン

    アルミニウムテープ 50mm×50m

    アズワン
    2,290税込2,519
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
    厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • アルミテープEX アサヒペン

    アルミテープEX

    アサヒペン
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
    用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水
  • キッチンテープ フカガワ

    キッチンテープ

    フカガワ
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
    用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
  • 光沢アルミテープS ニトムズ

    光沢アルミテープS

    ニトムズ
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
    用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
  • アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
    用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    2,268税込2,495
    1巻
    3日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • レジェトレックス まつうら工業

    レジェトレックス

    まつうら工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
    用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。仕様粘着付き粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)シート厚さ(mm)1.5サイズ(mm)245×245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網戸補修テープ ニトムズ

    網戸補修テープ

    ニトムズ
    389税込428
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-4
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    189税込208
    1巻
    翌日出荷
    金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
    用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
  • アルミテープ 古藤工業(Monf)

    アルミテープ

    古藤工業(Monf)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
    用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ

    超強力ダクトテープ (手切れ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻(1巻)
    翌々日出荷
    全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
    用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
  • 窓枠補修シート WAKI(和気産業)

    窓枠補修シート

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
    用途窓枠の補修材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤シート幅(mm)幅185主な用途補修シート長さ(mm)2200
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    3,440税込3,784
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
    用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1巻
    翌日出荷
    透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • はがせる万能ダクトテープ エスコ

    はがせる万能ダクトテープ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1巻
    翌日出荷
    防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
    用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    4,320税込4,752
    1箱(5巻)
    翌日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • 極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ

    極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ

    エスコ
    975税込1,073
    1巻
    当日出荷
    可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
    仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
  • アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工(旧:Permacel)

    アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ

    日東電工(旧:Permacel)
    26,980税込29,678
    1箱(18巻)
    当日出荷
    支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
    材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型

    3M(スリーエム)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンフィルムテープ483 3M(スリーエム)

    ポリエチレンフィルムテープ483

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
    用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
  • 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    870税込957
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
    材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • 厚手光沢アルミテープ ニトムズ

    厚手光沢アルミテープ

    ニトムズ
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
    用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
補修・シーリングテープ