絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・折原製作所・呉工業(クレ)・寺岡製作所・TRUSCO・セキスイ・まつうら工業・オカモト・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・アズワン・カクダイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
390件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベッターテープ 695 3M(スリーエム)

    リベッターテープ 695

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(36巻)
    110日以内出荷
    3M(TM) リベッターテープ 695は、ポリエチレンフィルムの基材で、テープの両端に沿ってアクリル系接着剤で被覆されています。透明で黄色のタックがない中央部分が、リベット留めプロセス中の視認性を向上させます。
    用途リベット留めプロセスの前と作業中にリベットを所定の位置に保持基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9テープ厚さ(mm)0.1
  • ダクトテープ 8979N 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 8979N

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(24巻)
    92日以内出荷
    3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
    用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープオリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
  • 高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)

    高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

    3M(スリーエム)
    369,800税込406,780
    1巻ほか
    8日以内出荷から107日以内出荷
    3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
    用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1箱(20巻)ほか
    8日以内出荷から37日以内出荷
    金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
  • 3M スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)

    3M スマートシールテープ 4422

    3M(スリーエム)
    73,980税込81,378
    1巻
    37日以内出荷から38日以内出荷
    パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
  • マホータイS 折原製作所

    マホータイS

    折原製作所
    84,980税込93,478
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐熱温度(℃)【マホータイ】210耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水硬化時間30分(20℃)
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    38,980税込42,878
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温主な用途補修用耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水特性防水
  • 粘着補修アルミテープ ニトムズ

    粘着補修アルミテープ

    ニトムズ
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
    用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ

    ダイヤテックス
    37,980税込41,778
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ

    古藤工業(Monf)
    34,980税込38,478
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
    用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1イエロータイプ難燃長さ(m)5
  • 耐熱アルミテープ アサヒ特販

    耐熱アルミテープ

    アサヒ特販
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    水道凍結防止器のオプション品
    規格巾50mm、厚さ50μ、長さ50m
  • RS PRO 非導電性銅テープ RS PRO

    RS PRO 非導電性銅テープ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アルミテープ RS PRO

    RS PRO アルミテープ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • シート補修粘着テープ(透明/糸入り) エスコ

    シート補修粘着テープ(透明/糸入り)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1巻
    翌日出荷
    室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
    仕様紙管巻、はく離紙付き材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤幅(mm)140厚さ(mm)約0.25透明(糸部分:白)長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)粘着力(N/10mm)9以上引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
  • フローリング補修テープ 75×0.9 ライトブラウン ニトムズ

    フローリング補修テープ 75×0.9 ライトブラウン

    ニトムズ
    499税込549
    1巻
    翌々日出荷
  • フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイトオーク ニトムズ

    フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイトオーク

    ニトムズ
    499税込549
    1巻
    当日出荷
  • 多用途補修lite 36mm×4m ニトムズ

    多用途補修lite 36mm×4m

    ニトムズ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
  • 40mmx 2m 波板テープ エスコ

    40mmx 2m 波板テープ

    エスコ
    680税込748
    1巻
    翌日出荷
    耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。密着用ヘラ付
    仕様●幅(mm):40●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●材質:基材:表面コート処理アルミニウム粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙ヘラ:ポリエチレン
  • 1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手 エスコ

    1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手

    エスコ
    865税込952
    1巻
    翌日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
  • 軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ

    エスコ
    475税込523
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • MATIC PARTS NUT - M18X1 2884-3 3M(スリーエム)

    MATIC PARTS NUT - M18X1 2884-3

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    Maticの補修用ナットです。
    トラスコ品番217-6710主な用途補修用
  • MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY 3M(スリーエム)

    MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マチック用補修パーツ(テープドラム)です。
    トラスコ品番217-6715
  • 床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m リンテック21

    床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m

    リンテック21
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!。掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 。畳、カーペットなど織物には貼れません。
    材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97
  • ナイロン補修シート エスコ

    ナイロン補修シート

    エスコ
    300税込330
    1枚
    翌日出荷
  • アルミテープ(耐熱) エスコ

    アルミテープ(耐熱)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1巻
    翌日出荷
    熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
    仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃特性耐熱
  • クリアーテープ ケニヨン

    クリアーテープ

    ケニヨン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
    材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可
  • 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ

    48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

    エスコ
    3,440税込3,784
    1巻
    翌日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
    材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25
  • 48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ

    48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]

    エスコ
    3,270税込3,597
    1巻
    翌日出荷
    材質アルミ厚さ(mm)0.1芯径(mm)76(3”)特性防水
  • アルミテープ 961 ニチバン

    アルミテープ 961

    ニチバン
    269,800税込296,780
    1箱(192巻)
    7日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています。
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
    用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
  • アルミテープ(M)光沢 まつうら工業

    アルミテープ(M)光沢

    まつうら工業
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • 110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚) エスコ

    110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MT-114主な用途シート補修用粘着タイプ強力
  • 110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚) エスコ

    110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MT-113主な用途シート補修用粘着タイプ強力
  • 110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚) エスコ

    110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MT-112主な用途シート補修用粘着タイプ強力
  • 110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚) エスコ

    110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MT-111主な用途シート補修用粘着タイプ強力
  • ウレタン補修テープ エスコ

    ウレタン補修テープ

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。 水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
    用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等にエスコ品番EA934AA-3A主な用途補修用
  • 網戸補修テープ(大判) ニトムズ

    網戸補修テープ(大判)

    ニトムズ
    36,980税込40,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8281質量(g)23主な用途網戸補修用テープ長さ(mm)88
  • 網戸補修シート枠用 ニトムズ

    網戸補修シート枠用

    ニトムズ
    38,980税込42,878
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番730-8299質量(g)15主な用途網戸補修用テープ長さ(mm)200
  • 粘着補修テープ ニトムズ

    粘着補修テープ

    ニトムズ
    45,980税込50,578
    1セット(80個)
    4日以内出荷
    雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
    用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修にトラスコ品番730-8302幅(mm)70厚さ(mm)0.1質量(g)50長さ(m)2主な用途補修用
補修・シーリングテープ