絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・折原製作所・呉工業(クレ)・寺岡製作所・TRUSCO・セキスイ・まつうら工業・オカモト・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・アズワン・カクダイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
392件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ エスコ

    50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1巻
    翌日出荷
    粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
    仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒特性防水
  • 30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ

    30mmx 2m 防水テープ 両面

    エスコ
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
    仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
  • 1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手 エスコ

    1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手

    エスコ
    865税込952
    1巻
    翌日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
  • 1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手 エスコ

    1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手

    エスコ
    530税込583
    1巻
    翌日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
  • 強力網戸補修シート EA944MTシリーズ エスコ

    強力網戸補修シート EA944MTシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1パック
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 布ダクトテープ Ginnva

    布ダクトテープ

    Ginnva
    21,980税込24,178
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
    用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
  • 強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    強化アルミテープ(メッシュ入)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    4,498税込4,948
    1セット(2巻)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
  • 保護テープ ネグロス電工

    保護テープ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
    適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
  • ポリウレタン補修シート(半透明) エスコ

    ポリウレタン補修シート(半透明)

    エスコ
    300税込330
    1枚
    翌日出荷
    表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。 ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
    仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚
  • リペアーテープ タフタ KY11020シリーズ ケニヨン

    リペアーテープ タフタ KY11020シリーズ

    ケニヨン
    759税込835
    1枚
    3日以内出荷
    ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。
    寸法(cm)7.5×45
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
  • ペイント防水アルミテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ペイント防水アルミテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
  • ビニテープ(補修テープ) アキレス

    ビニテープ(補修テープ)

    アキレス
    6,498税込7,148
    1巻
    7日以内出荷
    代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
    幅(mm)30長さ(m)50主な用途補修用特性両面テープ
  • リペアテープリペアパテ 旭産業

    リペアテープリペアパテ

    旭産業
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1106幅(mm)19厚さ(mm)9.5質量(g)40長さ(m)0.14
  • 網戸パッチ DECO WAKI(和気産業)

    網戸パッチ DECO

    WAKI(和気産業)
    319税込351
    1枚ほか
    翌々日出荷
    網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
    サイズ(mm)100X100
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • アルミテープ(M)光沢 まつうら工業

    アルミテープ(M)光沢

    まつうら工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • 多用途スーパーアルミテープ OKN

    多用途スーパーアルミテープ

    OKN
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
    用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。幅(mm)50長さ(m)6主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8166

    マクセル
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
  • アルミテープ No.721 オカモト

    アルミテープ No.721

    オカモト
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    4日以内出荷
    アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
    用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
  • ハンディカットアルミテープ ニトムズ

    ハンディカットアルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
    用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
  • 75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ エスコ

    75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-3
  • 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ)

    超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。
    用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.42ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~90引張強度(N/10mm)60
  • アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ

    アルミガラスクロステープ50×10

    ニトムズ
    28,980税込31,878
    1箱(18巻)
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50基材ガラスクロスアルミ箔テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26粘着剤アクリル系主な用途保護、固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールテープ 6.5m SUN UP

    シールテープ 6.5m

    SUN UP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    エアープラグ、ソケットの接続時に!
    用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。幅(mm)12.7本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20
  • アルミガラスクロス粘着テープ イノアック住環境

    アルミガラスクロス粘着テープ

    イノアック住環境
    64,980税込71,478
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    幅(mm)30長さ(m)5規格30mm幅×5m巻
  • 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.18長さ(m)10粘着力(N/10mm)7.4引張強度(N/10mm)47.6サイズ(mm)48
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。
  • スコッチ 強力多用途補修テープ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力多用途補修テープ カード型

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。
  • DINO TAPE(ダイノテープ) オリエント

    DINO TAPE(ダイノテープ)

    オリエント
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    ・手切れ性抜群 計算されたメッシュ構造で、縦切れせず作業性を高めます。・強力粘着 厚い粘着層で様々な表面に食らいつく。・しなやか 天然ゴム系粘着剤で柔らかく追従し寒さにも強い。
    用途多用途に。・補修/壊れた家具、テント、靴、配管などの一時的な応急処置。・固定 結束/ケーブルや資材の束ね、養生シートの貼り合わせに。・DIY 工作/クラフトや飾り付けに幅(mm)50長さ(m)25伸び(%)17ボールタックNo.20粘着力(N/10mm)45 / 【SUS】6~7.2テープ厚さ(μm)260
  • 透明強力補修テープ No.241 オカモト

    透明強力補修テープ No.241

    オカモト
    829税込912
    1巻
    4日以内出荷
    ・強粘着、高耐久でストロング、屋外でも使用可能。・特殊配合の粘着剤を採用、強力な粘着力。・耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れたフィルム基材を採用。・柔軟性があり曲面にもなじみやすい。・透明なので補修箇所が目立たない。・屋内外問わず様々なシーンで。・ダンボール開封後そのまま店頭陳列が可能
    用途補修用透明テープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.21粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)53.8粘着力(N/25mm)20
  • いろいろ使えるOKテープ OKT48-O オカモト

    いろいろ使えるOKテープ OKT48-O

    オカモト
    18,980税込20,878
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    ・水に強い、梱包から仮止めまで。・特殊配合粘着剤を採用していますので、粘着力が強く、剥がした際、糊残りもほとんどありません。・特殊ポリエステル基材を使用していますので、耐水性、耐候性に優れています。・手で簡単に切れますので、作業効率がアップします。・荷造り、結束、仮固定、一時的な補修などいろいろな用途に
    用途荷造り、結束、仮固定、一時的な補修オリーブテープ幅(mm)48基材PET織物テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.22粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)123粘着力(N/25mm)11.4
  • チッパカ カンポウプラス

    チッパカ

    カンポウプラス
    82,980税込91,278
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの片面タイプです。土のうの補修やビニールハウスの補修や防草シート等の巾継ぎにご使用ください。
    長さ(m)20幅(cm)10材質(シート)ポリエチレン粘着剤アクリル系
  • アルミガラス粘着テープ 寺岡製作所

    アルミガラス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,898税込2,088
    1巻
    3日以内出荷
    ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ
    用途各種ダクト、配管パイプ周りに。すきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

    寺岡製作所
    869税込956
    1巻
    3日以内出荷
    光沢があります。強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。厨房機器の隙間の防水。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。材質アルミ箔幅(mm)75シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
  • ミラクルテープ(グレー) PROMATE(プロメイト)

    ミラクルテープ(グレー)

    PROMATE(プロメイト)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自己融着テープ。電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
    長さ(mm)25厚さ(mm)0.5G (灰)長さ(m)10
  • 浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M ニトムズ

    浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M

    ニトムズ
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
    用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁紙補修テープ ベージュ ニトムズ

    壁紙補修テープ ベージュ

    ニトムズ
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    壁紙の凹凸にフィットし、目立ちにくく上から貼るだけの簡単補修テープ。様々な壁紙になじむデザイン
    用途壁紙補修用のテープ幅(mm)40ベージュ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ