絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.45・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・7・9・9.1・10・12・15・20・25・30・50・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニトムズ(56)
- エスコ(51)
- 3M(スリーエム)(31)
- マクセル(25)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- 折原製作所(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(8)
- TRUSCO(8)
- セキスイ(7)
- まつうら工業(7)
- オカモト(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- アズワン(4)
- カクダイ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・折原製作所・呉工業(クレ)・寺岡製作所・TRUSCO・セキスイ・まつうら工業・オカモト・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・アズワン・カクダイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
7ページ目: 補修・シーリングテープ
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
壁紙補修テープ ホワイト
ニトムズ¥9,998税込¥10,9981箱(20個)4日以内出荷壁紙の凹凸にフィットし、目立ちにくく上から貼るだけの簡単補修テープ。様々な壁紙になじむデザイン用途壁紙補修用のテープ幅(mm)40色ホワイト長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個)ほか3日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水
ゴリラテープ ハンディー ブラック色
呉工業(クレ)¥18,980税込¥20,8781箱(24巻)翌日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43色ブラック質量(g)130長さ(m)9.1テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
NewHikari¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷強い接着力!。手で切れる用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
RS PRO ダクトテープ
RS PRO¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。 テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。 多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
リペアーテープ リップ KY11010シリーズ
ケニヨン¥759税込¥8351枚当日出荷から10日以内出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。寸法(cm)7.5×45
アルミテープ粘着付(剥離紙なし)
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591巻翌々日出荷制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロス031アルミ 粗面用
光洋化学¥32,980~税込¥36,278~1箱(20巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
厚手光沢アルミテープ
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
アルミテープ(M)つや消し
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミクラフトテープ
ニトムズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接着力が強く、重ね貼りしやすいです。用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
アルミテープ(ツヤあり) No.8167
マクセル¥6,598~税込¥7,258~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)¥39,400税込¥43,3401個当日出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~90引張強度(N/10mm)35
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入
GAONA(ガオナ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。_x000D_。◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。_x000D_。◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。_x000D_。◆テープ幅:13ミリ_x000D_。◆使用温度範囲(目安):-100~260℃_x000D_。◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。用途やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。材質フッ素樹脂生産国マレーシア使用温度-100~260℃
工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1箱(12巻)ほか82日以内出荷低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。厚さ(mm)0.25色白長さ(m)32.9
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
寺岡製作所¥869税込¥9561巻3日以内出荷表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。材質アルミ箔幅(mm)75色シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
超強力ダクトテープ (手切れ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻(1巻)翌々日出荷全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43色黒質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
防水コーナーテープ
ニトムズ¥629税込¥6921個9日以内出荷洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30色白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m
SANOUTEC¥12,980税込¥14,2781巻13日以内出荷カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)6主な用途補修用引張強度(kN)40/m2
ターピー グランドバリアテープ
萩原工業¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18色ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ
エスコ¥1,410税込¥1,5511巻翌日出荷粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒特性防水
30mmx 2m 防水テープ 両面
エスコ¥549税込¥6041巻当日出荷波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098