絞り込み
直流電流(A)
  • 10
  • その他(3)
  • 最大0.05(3)
  • 最大0.1(2)
  • 最大0.2(5)
  • 最大0.25(8)
  • 最大0.3(13)
  • 最大0.4(9)
  • 最大0.5(3)
  • 最大0.6(2)
  • 最大0.61(1)
  • 最大1(2)
  • 最大3(3)
  • 最大10(86)
  • 最大11(1)
  • 最大12(2)
  • 最大15(1)
  • 最大30(2)
  • 最大100(1)
  • 最大120(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大750(1)
交流電流(A)
  • 最大2(1)
ブランド
  • GW INSTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ GW INSTEKデジタルマルチメータGW INSTEK
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ4.3インチカラーTFT液晶DCV基本確度:0.012%自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス真の実効値(AC、AC+DC)デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/Xデュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.99MB)取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
テスタ(マルチメータ)