テスタ(マルチメータ) :「電池 単4」の検索結果

テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比レンジ: 0.1~99.9% 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷