テスタ(マルチメータ) :「通信測定器」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。