テスタ(マルチメータ) :「マルチメーター 周波数測定」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード
3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載
55000カウント
DC電圧の精度は最大0.05%
最大65回/秒の読み取り
真のRMS AC電圧/電流測定
デュアルライン表示
チャートモードでアクセス可能なトレンド分析
SCPI サポート
データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能
AC電源モデル(XDM1041)
異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65
ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載
55000カウント
DC電圧の精度は最大0.05%
最大65回/秒の読み取り
真のRMS AC電圧/電流測定
デュアルライン表示
チャートモードでアクセス可能なトレンド分析
SCPI サポート
データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能
リチウム電池モデル(XDM1241)
異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65
ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
¥22,980
税込¥25,278
91日以内出荷
3.7インチ(480x320)高解像度LCD
55,000カウント
1秒あたり最大65個の測定値
真のRMS AC電圧/電流測定
デュアルラインディスプレイをサポート
チャートモードでアクセス可能なトレンド分析
SCPIサポート
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ディスプレイ3.7 インチ TFT LCD
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
4インチ480×320ピクセルの高解像度LCD
5 1/2桁までの解像度
最大150/秒の読取り速度
真のRMS AC電圧/電流測定
デュアルラインディスプレイをサポート
特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析
SCPI対応
リモートコントロールとデータ共有 LAN、USB、RS232ポート、およびWiFi経由で可能( WiFiモジュールはオプション)
マルチIOインターフェイス:USBデバイス/ホスト、RS232、LAN、および外部トリガ入力
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約3.00
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ディスプレイ4インチ
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計
モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート
特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析
音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています
スマートな音声読み込みが可能
フルスケール3(5/6)桁の読み取りで、3(3/4)桁の精度より高い測定精度を実現
バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション
使用可能な真のRMS値(B35TおよびD35Tのみ)
オフライン記録機能(B35 +、B35T +のみ)
Bluetooth 2.0バージョン - Android 4.0以上のOSを搭載したモバイルデバイスをサポート
Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート
iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
¥7,798
税込¥8,578
91日以内出荷
3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計
モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート
特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析
音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています
スマートな音声読み込みが可能
4(1/2)桁のカウンターパート
バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション
Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート
iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
オフライン録音機能( "+"付きのモデルのみ)
利用可能な真のRMS値
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
質量(kg)約0.32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。