テスタ(マルチメータ) :「ディスプレイ 回転」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイLCディスプレイ
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。