絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
校正証明書
交流電圧(V)
交流電流(A)
2・100μA-10A・500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A・その他・最大0.2・最大0.4・最大0.6・最大0.75・最大1・最大3・最大6・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000・交流電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

2,029件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 600 VIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9407-050-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9407-050-21)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22MULTI-CONTACT
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
欠品中
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cmMULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona テストリードキット POMONAPomona テストリードキットPOMONA
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101)Hirschmann Test & Measurement
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1m MULTI-CONTACTマルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1mMULTI-CONTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 黒リード長 = 1m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = プラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATIIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 青, 30cmMULTI-CONTACT
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 黒 6.3mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 黒 6.3mmSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 6.3mm許容電流値 = 16A定格電圧 = 300V絶縁 = あり最大パネル厚 = 7mmクイックターミナル(16A)RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 赤 6.3mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 赤 6.3mmSchutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 6.3mm許容電流値 = 16A定格電圧 = 300V絶縁 = あり最大パネル厚 = 7mmクイックターミナル(16A)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリード, 1m RS PRORS PRO マルチメータ用 テストリード, 1mRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT III3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972306100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(972306100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or redRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or redRoHS指令(10物質対応)対応
FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード Flir(フリアーシステムズ)FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリードFlir(フリアーシステムズ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シリコンテストリード併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグDELTRON
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグDELTRON
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm DELTRONDeltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mmDELTRON
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー JP-25182-S わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRICミューラー JP-25182-S わに口クリップ 5A 25.4mmMUELLER ELECTRIC
629税込692
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白 MUELLER ELECTRICミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白MUELLER ELECTRIC
359税込395
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46PR-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-46PR-2 わに口クリップ, 赤MUELLER ELECTRIC
60税込66
1個
欠品中
仕様絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒MUELLER ELECTRIC
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミューラー 010012 わに口クリップ 10A, 黒 , 赤 MUELLER ELECTRICミューラー 010012 わに口クリップ 10A, 黒 , 赤MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-122 わに口クリップ 20A 15mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-122 わに口クリップ 20A 15mmMUELLER ELECTRIC
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-120 わに口クリップ 500A 57mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-120 わに口クリップ 500A 57mmMUELLER ELECTRIC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 500Aジョー開口 = 57mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定 SchutzingerSchutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定Schutzinger
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mmSchutzinger
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 1kV, 黒, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線 1kV, 黒, 2mSchutzinger
512税込563特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤 SchutzingerSchutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤Schutzinger
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
RS PRO テストリード延長リール(1750168) RS PRORS PRO テストリード延長リール(1750168)RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 30mケーブルカラー = 緑プラグサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT II, CAT III安全カテゴリレベル = 1000V CAT II, 600V CAT III安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VRoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒MULTI-CONTACT
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973600101 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973600101Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973600100 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973600100Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass.RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)