テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷から70日以内出荷
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)

    実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
    分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
  • デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・マルチメータ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥117,800~税込¥129,580~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    測定方式真の実効値方式
  • デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
    直流電圧(V)100m~1000交流電圧(V)100m~750抵抗(Ω)100~100M測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    35日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替え測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池、プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6(最大表示±6、分解能1m)~±60(最大表示±60、分解能10m)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    20日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁) SIGLENT

    デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。 【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。 【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。 【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力ディスプレイ4.3インチLCD交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V
  • 6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ Tektronix(テクトロニクス)

    6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥298,800~税込¥328,680~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。
    仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット電源(V)100・120・220・240感度100nV、10pA、1μΩ測定機能最大15種類交流電圧100mV-750V直流電圧100mV-1000V直流電流10μA-10A抵抗1Ω-100MΩ交流電流100μA-10A最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥118,800税込¥130,680
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
  • 6  1/2桁デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6 1/2桁デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
    仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ基本確度(DC-V)0.000075
  • 6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6 1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    15日以内出荷
    6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
    寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ校正証明書付き
  • Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)

    Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    ¥127,800~税込¥140,580~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。3m落下に耐えうる設計。バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。リバーシブル・ホルスター。IEC第2版、ANSI規格。バッテリー寿命800時間。低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。オートおよびマニュアルレンジ。オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。抵抗、導通、ダイオード測定
    校正証明書JCSS校正
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    20日以内出荷
    xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    20日以内出荷
    xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット
    20日以内出荷
    先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
    幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960(電池・プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6桁1/2デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
    用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
  • プロセスマルチメータ 横河計測

    プロセスマルチメータ

    横河計測
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    7日以内出荷から40日以内出荷
    計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。 ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定) 発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ) 測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)
  • 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー)

    6.5桁USBマルチメータ

    KEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。
    適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
  • 0 フルーク(FLUKE)

    0

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個ほか
    10日以内出荷から28日以内出荷
  • DMEシリーズ KIKUSUI

    DMEシリーズ

    KIKUSUI
    ¥197,800~税込¥217,580~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    電圧【AC】100mV, 1V, 10V, 100V, 750V、【DC】100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V測定項目導通テスト・ダイオードテスト・温度測定周波数3Hz ~ 300kHz(周期測定)インターフェースUSB, LAN測定レンジオートレンジまたは任意レンジで設定可能抵抗【2線/4線】100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2線抵抗のみ)読み取り速度10000rdg/sRoHS指令(10物質対応)対応対応サンプル1,500,000回(DME1701のみ)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルボルトメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥187,800~税込¥206,580~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。
    表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャートインターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O最大入力電圧2.4kVRoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.0001メモリ長さ100kポイント
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A)

    SIGLENT
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    32日以内出荷
    【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。 【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) FSC藤原産業

    デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)

    FSC藤原産業
    ¥699,800税込¥769,780
    1式
    30日以内出荷
    携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です。1、デジタル表示。従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動。電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー。据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説。スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能。載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験。検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び。重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
    質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
  • TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ OWON(オウオン)

    TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ

    OWON(オウオン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD
    用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオスコープ用延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    ビデオスコープ用延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥118,800税込¥130,680
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm消費電力最大30VARoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    ¥106,800~税込¥117,480~
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPO

    デジタルトルクメーター

    NIDEC SHIMPO
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc

    RS PRO
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRO

    RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ

    RS PRO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
    仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)