絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
校正証明書
交流電圧(V)
交流電流(A)
2・100μA-10A・500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A・その他・最大0.2・最大0.4・最大0.6・最大0.75・最大1・最大3・最大6・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000・交流電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

2,029件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD
用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットディスプレイ3.5解像度【可視光】640×480px、【赤外線】320×240px測定温度範囲(℃)-20~350RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD) OWONオシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)OWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
アナログマルチテスター VictorアナログマルチテスターVictor
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
微小電流の測定に適したアナログマルチテスター 耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用 スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用 低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能 トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ) 最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
付属品テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1寸法(mm)150×100×38質量(g)300(電池含む)電源単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱)抵抗2k/20k/200k/2M/200M(Ω)直流電流(DCA)50μ/2.5m/25m/0.25/10直流電圧(DCV)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(ACV)10/50/250/1000
ICテストクリップ 緑 0.3A ミヤマ電器ICテストクリップ 緑 0.3Aミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。
サイズ備考内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
429税込472
1個
6日以内出荷
端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
材質純銅・金メッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
649税込714
1個
6日以内出荷
組み立てが容易なバナナプラグです。
内径(mm)Φ4
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
179税込197
1個
6日以内出荷
部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
バナナソケット はくでんバナナソケットはくでん
139税込153
1個
6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
内径(mm)Φ4
バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでんバナナソケット メス 黒 真鍮はくでん
169税込186
1個
6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
内径(mm)Φ4
電圧テスター ヴィッテ電圧テスターヴィッテ
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
便利なステンレス製クリップがあります。ガラスの様に透明な本体はどの角度からでも点灯が確認出来、安全な作業ができます。人間工学に基づいた三面グリップデザインです。いつでも見やすいランプです。
幅(mm)刃先:3全長(mm)153質量(g)38軸長(mm)6.5ハンドル径(Φmm)21
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
779税込857
1個
6日以内出荷
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32質量(g)205(電池は含めない)電源単四電池(別売)抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能最大表示5999交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)サンプルレート3回/秒周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
クランプメーター はくでんクランプメーターはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。
質量(g)205精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20)交流電圧(V)6~600抵抗(Ω)6k~600k直流電圧(V)6~500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライトサンプルレート(回/s)3交流電流(A)6~600最大表示5999静電容量(F)10n~60000μ
デジタルマルチテスター マリンテックデジタルマルチテスターマリンテック
8,798税込9,678
1式
6日以内出荷
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能・オートレンジ機能・温度センサー付き・明るい懐中電灯付き・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能・1年保証
型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)約3.2サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm消費電力最大30VARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.99MB)取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
インダクティブプローブ マール社インダクティブプローブマール社
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 19.4-20.6 mmマール社
17,580税込19,338
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 7.7-8.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 6.7-7.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844K測定プローブ マール社ダイヤルボアゲージ844K測定プローブマール社
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 13.4-14.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 4.7-5.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 4.2-4.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 4.2-4.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 14.4-15.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 14.4-15.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 5.7-6.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 5.7-6.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 9.2-9.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 9.2-9.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NW マール社ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NWマール社
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
844 Kk 測定プローブ 3.7-4.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 3.7-4.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 7.2-7.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 7.2-7.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 6.2-6.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 6.2-6.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 9.4-10.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 9.4-10.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 8.7-9.3 mm マール社844 Kk 測定プローブ 8.7-9.3 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 18.4-19.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 18.4-19.6 mmマール社
17,580税込19,338
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mm マール社844 Kk 測定プローブ 5.2-5.8 mmマール社
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 17.4-18.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 16.4-17.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
テスタ(マルチメータ)