絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
校正証明書
交流電流(A)
2・100μA-10A・500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A・その他・最大0.2・最大0.4・最大0.6・最大0.75・最大1・最大3・最大6・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000・交流電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

2,032件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
44Ak 測定ヘッド マール社44Ak 測定ヘッドマール社
40,980税込45,078
1個
24日以内出荷
844 Kk 測定プローブ 10.4-11.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 10.4-11.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番705-3281材質硬化鋼、硬質クロムメッキ測定範囲(mm)10.4-11.6アンビル(本)1メーカー商品コード4473059
844 Kk 測定プローブ 12.4-13.6 mm マール社844 Kk 測定プローブ 12.4-13.6 mmマール社
14,680税込16,148
1個
24日以内出荷
トラスコ品番705-3257材質硬化鋼、硬質クロムメッキ測定範囲(mm)12.4-13.6アンビル(本)1メーカー商品コード4473061
ペン型 マルチテスター はくでんペン型 マルチテスターはくでん
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
DMM用テストリードセット GW INSTEKDMM用テストリードセットGW INSTEK
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
DMM用テストリードセット
仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ) GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
リモートユニット(ID.6~8) 共立電気計器リモートユニット(ID.6~8)共立電気計器
8,298税込9,128
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートユニット(ID.2~5) 共立電気計器リモートユニット(ID.2~5)共立電気計器
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
デジタル・マルチメータ MCPデジタル・マルチメータMCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き超薄型の保護カバー付き電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付Fluke
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番765-7196電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)400最大表示6000(カウント)検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPOデジタルトルクメーターNIDEC SHIMPO
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
テスター用テストリード ELPAテスター用テストリードELPA
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
適合製品:EDT-50Bバナナ式コード長:47cm入数:赤黒各1本
用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。
RS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1mRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m定格電流 = 20A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メス絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黄 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黄RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 青 RS PRORS PRO バナナソケット メス 青RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 青色メスパネルソケットは 4 mm のコネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 青色
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRORS PRO バナナソケット メス 緑RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチメータ A-Gas JapanマルチメータA-Gas Japan
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
直流電圧:~1000V交流電圧:~1000V直流電流:~10A交流電流:~10A抵抗:~60MΩ周波数:~1KHzキャパシタンス:~600μF導通、ダイオードデータホールド、MAX/MINホールド
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度/±1%±2dgt、分解能/0.1m・1m・10m・100m・1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.1uA)、6000uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/1uA)、60mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.01mA)、600mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1mV)、10A(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源006P(9V)電池×1抵抗(Ω)600Ω(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1Ω)、6KΩ/6MΩ(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.001K/0.001M)、60MΩ(精度/±3%+2dgt、分解能/0.01MΩ)※自動レンジモード周波数1Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V直流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA交流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA静電容量400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)導通テストブザー音(<20Ω)
ポケットデジタルマルチテスタ A-Gas JapanポケットデジタルマルチテスタA-Gas Japan
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
直流~600V 交流~600V抵抗~34MΩデータホールド、ダイオードテストオートパワーオフ機能付全長125mm、幅60mmのポケットサイズです多機能のマルチテスタでとても便利ですオートレンジ機能で簡単に使用できますテストリード線が背面に簡単に収納できます
仕様●精度/交流電圧:±4%(50~60Hz)+5dgt●精度/直流電圧:±2%+2dgt●精度/抵抗:±5%+5dgt●導通ティー:1283_CIE-113A電源(V)1.5、LR-44××2電源1.5V、LR-44×2交流電圧(V)3.4/34/340/600表示LCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ表示分解能0.1mV、0.1Ω機能ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー使用環境0~40℃ 80%RH以下直流電圧340mV/3.4V/34V/340V/600V抵抗340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ
マルチメータ A-Gas JapanマルチメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直流電圧:~1000V直流電圧:~1000V直流電流:~10A交流電流:~10A抵抗:~60MΩ周波数:~1KHzキャパシタンス:~600μF導通、ダイオードデータホールド、MAX/MINホールド、ピークホールドバーグラフ表示
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)
キットテスタ 西澤電機計器製作所キットテスタ西澤電機計器製作所
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層現在、電子工作を趣味にされている方理系分野に関心を持つ、中高生、大学生対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができますシンプルな目盛りの読みやすいミラースケール高品質ガラス基板採用導通ブザー付き部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷わかりやすいテキスト付組立ミス防止のためのカラー冊子付B5サイズパッケージ過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケールスッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー対象年齢 15歳以上親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。
付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊質量(g)240電源R6P(SUM-3)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V)直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V)機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V)直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω)許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3%関連資料(3.64MB)
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番136-5678適合機種71037150
リード線 共立電気計器リード線共立電気計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様リード線トラスコ品番653-6386
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
297,800税込327,580
1個
4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類のスキャン・モジュール最大450ch/secのスキャンレート内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1質量(kg)4.5寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%消費電力Max. 50VA保存温度(℃)-40~70高度(m)2000まで動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
115,800税込127,380
1個
4日以内出荷
DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)スイッチングスピード3ms
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
121,800税込133,980
1個
4日以内出荷
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途20chマルチプレクサ 半導体リレー仕様熱電対基準接点:内蔵速度スキャン:最速時450ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)最大電圧(V)120
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮RS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントRS PRO
719税込791
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
259税込285
1個
翌々日出荷
色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = 金, ニッケル長さ = 49.8mmタイプ = バナナプラグ絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム)アナログテスターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質ABS電源1.5VR6P(単3)電池1本
FLUKE T5-1000 FlukeFLUKE T5-1000Fluke
48,980税込53,878
1個
欠品中
仕様(最大電圧測定)1000Vac長さ(mm)30.5幅(mm)51寸法(mm)30.5×51×203測定範囲(電圧)0to1000V高さ(mm)203質量(g)300種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000電源バッテリ抵抗(Ω)(導通)0機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし使用電池単三x2導通25→400O動作温度範囲(℃)-10→+50モデルT5安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
6  1/2桁デジタルマルチメータ テクシオテクノロジー6 1/2桁デジタルマルチメータテクシオテクノロジー
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ取扱説明書(10.85MB)基本確度(DC-V)0.000075
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74フルーク(FLUKE)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
テスタ(マルチメータ)