絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
校正証明書
交流電流(A)
2・100μA-10A・500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A・その他・最大0.2・最大0.4・最大0.6・最大0.75・最大1・最大3・最大6・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000・交流電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

2,032件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)4mm径テスト・プローブ TP4フルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
TP175E ランタンチップ付テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175E ランタンチップ付テストプローブフルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64最大電流(A)10レンジ(直流電圧)999.9A、2000A使用環境温度(℃)-20~55
検相器9040用テスト・プローブ・セット TLK290 フルーク(FLUKE)検相器9040用テスト・プローブ・セット TLK290フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
プローブ・セット
仕様ロールアップ・ポーチ
工業マスターテスト・リード・セット TLK289 フルーク(FLUKE)工業マスターテスト・リード・セット TLK289フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷
テスト・リード・セット
仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース
電子マスターテスト・リード・セット TLK287 フルーク(FLUKE)電子マスターテスト・リード・セット TLK287フルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
テスト・リード・セット
仕様T6-1000付きスターター・キット(構成品:T6-1000、番号14)付属品TL910電子用テスト・リード・TP912補充用チップ・TL224シリコン・テスト・リード・バナナメス継ぎ手・マイクロ・グラバー(赤・黒)・ミニ・わに口・クリップ(赤・黒)・スペード・ラグ
自動車用テストリード TLK282 フルーク(FLUKE)自動車用テストリード TLK282フルーク(FLUKE)
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様PACK30付きスターター・キット(構成品:PACK30,番号14)
自動車用テストリードキット TLK281 フルーク(FLUKE)自動車用テストリードキット TLK281フルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
自動車用アクセサリー
仕様スターター・キット(構成品:番号1~5、8~10、18)
フック/グラバー式テスト・リード・キット TL970 フルーク(FLUKE)フック/グラバー式テスト・リード・キット TL970フルーク(FLUKE)
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様ポンプ・プライヤー27段階調整ケーブル長(mm)910
マイクロ・フック・テスト・リード TL960 フルーク(FLUKE)マイクロ・フック・テスト・リード TL960フルーク(FLUKE)
8,698税込9,568
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様コンビネーシヨン・プライヤーケーブル長(mm)910
ミニ・グラバー式・テスト・リード TL950 フルーク(FLUKE)ミニ・グラバー式・テスト・リード TL950フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様ニッパーケーブル長(mm)910
バナナ・パッチ・コードセット TL935 フルーク(FLUKE)バナナ・パッチ・コードセット TL935フルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様スクエア・ドライバー1/4インチ(約6.3)×100ケーブル長(cm)61、91、122
バナナ・パッチ・コード:91cm TL932 フルーク(FLUKE)バナナ・パッチ・コード:91cm TL932フルーク(FLUKE)
8,698税込9,568
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様スクエア・ドライバー5/32インチ(約4)×100ケーブル長(cm)91
バッチ・コード TL930 フルーク(FLUKE)バッチ・コード TL930フルーク(FLUKE)
5,398税込5,938
1個
24日以内出荷
電子アプリケーション用アクセサリー
仕様プラス・ドライバー7/32インチ(約5.5)×75ケーブル長(cm)61
補充用チップ付電子テスト・プローブ TL910 フルーク(FLUKE)補充用チップ付電子テスト・プローブ TL910フルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
産業用超音波カメラ
仕様マイナス・ドライバー6×125ディスプレイ7インチ/1280x800画素/LCDタッチ・スクリーン(バックライト付き)、太陽光下でも判読可能動作温度(℃)-10~40
テストリード PVLEAD3 フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD3フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100
テストリード PVLEAD1 フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD1フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)60
二股T型BNCメス PM9093/001 フルーク(FLUKE)二股T型BNCメス PM9093/001フルーク(FLUKE)
20,980税込23,078
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着波形【演算】高調波・電力モード(バスヘルス)10種類周波数(MHz)(帯域幅)40
0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001 フルーク(FLUKE)0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001フルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD)【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロールケーブル長(m)0.5入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着ケーブル50Ω同軸周波数(MHz)(帯域幅)40
バナナ・ジャック PM9082/001 フルーク(FLUKE)バナナ・ジャック PM9082/001フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20
バナナ・プラグ PM9081/001 フルーク(FLUKE)バナナ・プラグ PM9081/001フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア分解能【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
L210付きキット L215 フルーク(FLUKE)L210付きキット L215フルーク(FLUKE)
31,980税込35,178
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L215 L210付き キット
仕様(媒体)ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
プローブ・ライト・キット L211 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト・キット L211フルーク(FLUKE)
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L211 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
ミニ・ハット・ライト L205 フルーク(FLUKE)ミニ・ハット・ライト L205フルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L205 ミニハットライト
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト L200 フルーク(FLUKE)プローブ・ライト L200フルーク(FLUKE)
9,698税込10,668
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)L200 プローブライト
仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT フルーク(FLUKE)AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KITフルーク(FLUKE)
84,980税込93,478
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC/DC電流クランプ I410 フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプ I410フルーク(FLUKE)
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V範囲(電圧)90Vac~1000Vac電圧周波数(Hz)50/60動作表示赤色発光コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC電流クランプ・プローブ I400 フルーク(FLUKE)AC電流クランプ・プローブ I400フルーク(FLUKE)
66,980税込73,678
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600Vコネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大32
AC/DC電流クランプ I30 フルーク(FLUKE)AC/DC電流クランプ I30フルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
65日以内出荷
フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
AC電流クランプ 200A I200 フルーク(FLUKE)AC電流クランプ 200A I200フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)iFlex(R) フレキシブル電流プローブフルーク(FLUKE)
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB機能スパンチェック、電流シミュレートモード最大測定導体径(Φmm)127
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)iFlex(R) フレキシブル電流プローブフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE)マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27IIフルーク(FLUKE)
78,980税込86,878
1個
当日出荷
平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
ハードケース フルーク(FLUKE)ハードケースフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)CXT80 ハードケース
測定レンジ-40℃~260℃
ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)ソフト・キャリング・ケースフルーク(FLUKE)
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
測定レンジプローブによる
ツール・パック C550 フルーク(FLUKE)ツール・パック C550フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C550 ツールバック
本革テスター・ケース C520A フルーク(FLUKE)本革テスター・ケース C520Aフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE)C520A 本革テスターケース
キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)キャリングケース C345フルーク(FLUKE)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
テスタ(マルチメータ)