絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
校正証明書
交流電圧(V)
交流電流(A)
2・100μA-10A・500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A・その他・最大0.2・最大0.4・最大0.6・最大0.75・最大1・最大3・最大6・最大10・最大11・最大15・最大20・最大60・最大100・最大120・最大400・最大1000・交流電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。

商品豆知識

2,029件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 201 / RT) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 201 / RT)Schutzinger
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 201 / SW) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 201 / SW)Schutzinger
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)Schutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE)Schutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT)Schutzinger
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW)Schutzinger
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 青 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 青 4mmSchutzinger
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり最大パネル厚 = 3mmパネル上の高さ = 29mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 631シリーズ、4 mmプラグ用、63 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 63 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 631シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 最大電流容量63 A 最大取り付けパネル厚さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 緑 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 緑Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 赤 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 赤 4mmSchutzinger
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり最大パネル厚 = 3mmパネル上の高さ = 29mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 631シリーズ、4 mmプラグ用、63 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 63 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 631シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 最大電流容量63 A 最大取り付けパネル厚さ3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 赤 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 赤Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黄 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黄Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 青 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 青Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒 SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 真鍮 41mm 黒Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 ARoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release safety terminal SchutzingerYellow quick release safety terminalSchutzinger
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release safety terminal SchutzingerBlue quick release safety terminalSchutzinger
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release safety terminal SchutzingerGreen quick release safety terminalSchutzinger
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GN) SchutzingerGreen quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GN)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release safety terminal SchutzingerRed quick release safety terminalSchutzinger
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release safety terminal SchutzingerBlack quick release safety terminalSchutzinger
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL) SchutzingerBlue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GE) SchutzingerYellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GE)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerGreen quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerYellow quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW) SchutzingerBlack quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 6.3mm tab SchutzingerBlue quick release terminal, 6.3mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 6.3 mm tab SchutzingerRed quick release terminal, 6.3 mm tabSchutzinger
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE) SchutzingerYellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE)Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL) SchutzingerBlue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN) SchutzingerGreen quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN)Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Green quick release terminal, 2.8mm tab SchutzingerGreen quick release terminal, 2.8mm tabSchutzinger
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / SW) SchutzingerBlack quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / SW)Schutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Blue quick release terminal, 2.8mm tab SchutzingerBlue quick release terminal, 2.8mm tabSchutzinger
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 38.9mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow 4mm safety socket with thread SchutzingerYellow 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Blue 4mm safety socket with thread SchutzingerBlue 4mm safety socket with threadSchutzinger
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology フッククリップ PICO TECHNOLOGYPico Technology フッククリップPICO TECHNOLOGY
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェアPicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)軽量かつ小型、現場での使用に最適LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応Windows XP及びVistaで動作
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒Hirschmann Test & Measurement
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 932435100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 932435101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mmRoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)