テスタ(マルチメータ) :「テスター ペン型」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
商品豆知識
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1500 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 9 V電源 = 電池寸法 = 240 x 62 x 39mm重量 = 270g高さ = 39mm長さ = 240mm動作温度 Max = +55℃幅 = 62mm取扱説明書、電池. Metravolt 12D+L電圧 / 導通テスター. Metravolt 12D+Lは、デジタルディスプレイを備え、導通、位相、極性及び相順のテスト機能が内蔵されている2極電圧テスターです。. この電圧テスターは、最大4 kHzの周波数で24 → 1000 VのAC / DC電圧の安全な検出及び測定が可能 内蔵の導通テスターで0 → 1999 kΩの抵抗も測定可能 電圧値及び抵抗値は、LCDにデジタル形式で表示 3つのLEDで危険な接触電圧及び相順を、また別のLEDで抵抗を表示し、サウンドジェネレータで導通を通知 完全自動測定シーケンス 測定値を保存 セルフテスト及びバッテリ監視 頑丈なハウジング CAT IVに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。