テスタ(マルチメータ) :「ワニ口」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様テストリード長:約85cm
付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット
寸法(mm)88×37×186(H)
表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)
電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)
交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)
アズワン品番64-2255-77
静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。