テスタ(マルチメータ) :「校正証明書」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。