テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
ポケットマルチメータマルチ計測器(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
4000カウント高精度ポケットテスタカードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1周波数(Hz)5/50/500/5k/50k交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-直流電圧0.1mV~500V抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
テスタ(マルチメータ) の新着商品
ページ: 1/ 3