絞り込み
呼び
  • 3/8
  • 1/8(5)
  • 1/4(19)
  • 1/2(19)
  • 3/4(31)
  • 1"(18)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(3)
  • 2(6)
  • 3(18)
  • 4(1)
  • 6(13)
  • 10(1)
  • 25(15)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 13.7(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 35(4)
最大流量(L/min)
  • 25(1)
  • 60(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 160(4)
ブランド
  • ダイキン工業(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/4(19)
3/8
1/2(19)
3/4(31)
1-1/4(15)
1"(18)
2(6)
3(18)
6(13)
25(15)
呼びをもっと見る
  • 電磁パイロット形サーボ弁 ダイキン工業

    電磁パイロット形サーボ弁

    ダイキン工業
    ¥468,770~税込¥515,647~
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。ドライバは、弁に搭載されています。圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。
    仕様デザイン番号:40種類電磁パイロット形サーボ弁接続方法ガスケット取付形
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    40日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形
  • 方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
    仕様●デザイン番号:40●オプション記号:サージキラ付●補助スプール形式:[2T]種類Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油スプール形式2
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    40日以内出荷
    パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
    種類C2形電磁パイロット切換弁接続方法ガスケット取付形電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
  • 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁シート形電磁弁

    ダイキン工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油電磁弁電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC100(60Hz)
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    32日以内出荷から35日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    仕様デザイン番号:20種類ライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方法ガスケット取付形
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    種類インラインチェック弁適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    C2形電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
    C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_。油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
    種類C2形電磁比例リリーフ弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    C2形シート形電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    仕様●デザイン番号:10●パイロット電磁操作弁オプション:DINコネクタ形(ランプ無)●複合機能:絞り機能付種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥45,950~税込¥50,545~
    1個
    15日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体石油系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
  • 電磁パイロット形比例切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット形比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥491,900税込¥541,090
    1個
    70日以内出荷
    パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
    仕様●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]質量(kg)11.1種類電磁パイロット形比例切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形スプール形式A
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥70,900~税込¥77,990~
    1個
    40日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 比例弁電磁パイロット形比例切換弁 ダイキン工業

    比例弁電磁パイロット形比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥505,700税込¥556,270
    1台
    70日以内出荷
    パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
    仕様●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]質量(kg)11.1種類電磁パイロット形比例切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形スプール形式C
  • 方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    ¥21,880税込¥24,068
    1台
    22日以内出荷から47日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    仕様デザイン番号:20種類ライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥48,430~税込¥53,273~
    1台
    22日以内出荷から50日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    種類Jシリーズパイロットチェック弁
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥60,460~税込¥66,506~
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
    仕様デザイン番号:10種類低ワット形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)16接続方法ガスケット取付形許容背圧(MPa[kgf/cm2])16最高切換頻度(min-1)120
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥45,950~税込¥50,545~
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥70,900~税込¥77,990~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁接続方法ガスケット取付形
  • 方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁

    ダイキン工業
    ¥310,300~税込¥341,330~
    1台
    80日以内出荷
    公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
    仕様デザイン番号:20種類耐圧防爆形電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)76最高使用圧力(MPa)21接続方法ガスケット取付形防爆構造耐圧防爆構造(d2G4)適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])7最高切換頻度(min-1)60
  • 方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ手動操作弁

    ダイキン工業
    ¥48,790税込¥53,669
    1台
    45日以内出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
    仕様方向数:4方向弁種類Dシリーズ手動操作弁位置数3位置弁接続方法ガスケット取付形スプール形式画像を参照してください。
  • 方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥69,000税込¥75,900
    1台
    40日以内出荷
    微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
    仕様●デザイン番号:40●オプション記号:サージキラ付種類Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁

    ダイキン工業
    ¥63,800~税込¥70,180~
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。
    仕様デザイン番号:10種類Jシリーズパイロット操作切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形
  • 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁シート形電磁弁

    ダイキン工業
    ¥112,800税込¥124,080
    1台
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    種類C2形シート形電磁パイロット弁接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])B→A流れ0.05[0.5]
  • パイロットチェック弁 ダイキン工業

    パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    ¥41,030税込¥45,133
    1個
    32日以内出荷から35日以内出荷
    クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
    種類Jシリーズパイロットチェック弁適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業

    ダイレクト形電磁比例切換弁

    ダイキン工業
    ¥226,400税込¥249,040
    1個
    70日以内出荷
    4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。_x000D_。本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
    仕様デザイン番号:10種類電磁比例切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形定格流量(L/min)40((1ランド差圧 ΔP=1MPa(10kgf/cm2)時)適合流体石油系作動油
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    ¥12,350~税込¥13,585~
    1台
    40日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品絶縁種別B種(巻線:F種)絶縁抵抗(MΩ)50耐電圧(V)AC1500 1分間時間定格連続
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    ¥11,120税込¥12,232
    1台
    40日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品適合DINコネクタ形種類ソレノイドセット形式呼び径3/8電源電圧(V)DC24絶縁種別B種(巻線:F種)絶縁抵抗(MΩ)50耐電圧(V)AC1500 1分間時間定格連続
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥137,400税込¥151,140
    1個
    40日以内出荷
    C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
    仕様●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁オプション:リード線形●複合機能:絞り機能無種類C2形シート形電磁パイロット弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])B→A流れ0.17[1.7]電磁弁電圧(V)AC100(50/60Hz)・AC110(60Hz)
  • C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    C2形電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥181,000税込¥199,100
    1個
    40日以内出荷
    パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
    仕様●デザイン番号:30●回路記号:消磁時低速●クラッキング圧力記号:A→B流れ0.1MPa(1kgf/cm2) B→A流れ0.17MPa(1.7kgf/cm2)●オプション記号:流量調整ねじ形●複合機能:2速絞り機能付種類C2形電磁パイロット切換弁呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁