耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
JIS B2301適合商品です。
用途配管用
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ニップル
規格JIS B2301
ねじの種類テーパーネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。