カテゴリ
絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(2)
ソケット(1)
チーズ(2)
フランジ(1)
ヘルール(1)
ホースジョイント(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ブリストワ(18)
- 築地製作所(7)
- ミヤコ(3)
- セキスイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- TBC(タブチ)(1)
呼び径(B)
- 1/2(6)
- 3/4(7)
- 1-1/2(1)
- 28(18)
- -(1)
材質
- スチール(23)
- ステンレス(24)
- 樹脂(2)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- -
- 6(326)
- 8(460)
- 10(542)
- 13(507)
- 15(890)
- 20(1,255)
- 25(1,135)
- 30(131)
- 32(728)
- 40(1,042)
- 50(1,165)
- 65(765)
- 75(192)
- 80(616)
- 100(737)
- 125(337)
- 150(380)
- 200(218)
- 250(130)
- 300(110)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品豆知識

2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ヘルールホースアダプター SUS304
¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5販売区分業務用
ヘルールエルボ SUS304
¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
3Kクランプ ステンレス
¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
ヘルールチーズ SUS304
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状エルボ
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
フジトク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554