商品豆知識

159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。管種HI長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    7日以内出荷
    薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。管種HI長さ(mm)1996±3.0材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)寸法L(mm)1996±3.0使用温度範囲0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • ヴァンテックパイプ VU ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VU

    ヴァンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    ¥14,375税込¥15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー

    ベンカン
    ¥92税込¥101
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ

    ベンカン
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
  • 塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VU管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 排水用塩ビパイプ2M ブラック 東栄管機

    排水用塩ビパイプ2M ブラック

    東栄管機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
  • ヴァンテックパイプ VP ヴァンテック

    ヴァンテックパイプ VP

    ヴァンテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック

    水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

    ヴァンテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷
    外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
    用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
  • 水道用ヴァンテックパイプ VPW ヴァンテック

    水道用ヴァンテックパイプ VPW

    ヴァンテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
    用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 雨水排水継手片ネジ管 東栄管機

    雨水排水継手片ネジ管

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側がネジになったパイプです。
    用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。長さ(m)0.3材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状雨水排水継手寸法L(mm)300
  • KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    KC耐火ビニルパイプ4m

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷
    耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
    用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水
  • VU継手ソケット ブラック 東栄管機

    VU継手ソケット ブラック

    東栄管機
    ¥129~税込¥142~
    1個
    4日以内出荷
    内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
  • ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット

    ベンカン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
  • ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ ベンカン

    ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ

    ベンカン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状90°エルボ

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ管