絞り込み
ブランド
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

VPWパイプ
ヴァンテック¥459税込¥5051本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビカラーパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥6,898~税込¥7,588~1本6日以内出荷から7日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
二重管用VUパイプ 透明
日本プラスチック工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。管種VU長さ(m)4材質PVC形状パイプ色透明寸法L(mm)4000厚さ許容差(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±10
VU継手チーズ ブラック
東栄管機¥299~税込¥329~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
VU継手90°エルボ ブラック
東栄管機¥219~税込¥241~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 確認リング
ベンカン¥349~税込¥384~1パック(5個)3日以内出荷から10日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体形状確認リング
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
ベンカン¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
セキスイ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10
VU継手インクリーザー ブラック
東栄管機¥379~税込¥417~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
共通製品 絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
ベンカン¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷インコア型 給湯用 テフロンパッキン付材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
共通製品 絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
ベンカン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷インコア型 給水用 ゴムパッキン付材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
共通製品 絶縁ユニオン(SGP用:マレアブルメッキ)
ベンカン¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から8日以内出荷インコア無、SGP用 ゴムパッキン付材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)形状絶縁ユニオン
共通製品 ラップ付短管
ベンカン¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。材質SUS304形状ラップ付短管(10K用)
共通製品 コートフランジ
ベンカン¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス配管と異種管の間で生じる電位差を絶縁するため、ルーズフランジをナイロンコーティング致しました。接合用のをラップ付短管(LT)と組み合わせて使用します。材質SS400 ナイロンコーティング形状SS400 10Kルーズフランジ
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3484)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3486)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1.1/4JIS規格JIS G 3486呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3489)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)2JIS規格JIS G 3489呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3485)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1.1/4JIS規格JIS G 3485呼び径(Su)30
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3491)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)2.1/2JIS規格JIS G 3491呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3488)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1.1/2JIS規格JIS G 3488呼び径(Su)50
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3490)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)2JIS規格JIS G 3490呼び径(Su)60
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型
ベンカン¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3487)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型呼び径(B)1.1/2呼び径(Su)40
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティー
ベンカン¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3508)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2JIS規格JIS G 3508呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓ティー
ベンカン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3507)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2JIS規格JIS G 3507呼び径(Su)13
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート2
ベンカン¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3506)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2JIS規格JIS G 3506呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ付短管
ベンカン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3527)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管JIS規格JIS G 3527呼び径(Su)25×20